Ponta de chave de caixa de impacto do interruptor de transmissão
Interr. engrenagem, chave caixa de impacto, octog.
CHAVE ENGRENAGEM SW 27 OCTAGONAL
Art.
1952001059
EAN 4250158158276
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
Para interruptores elétricos nas transmissões
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Mercedes-Benz, transmissão MAN: 16S/112/130, 160/190, 710.4.5.7
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | 27 mm |
Tipo de ponta | Octogonal |
Comprimento | 75 mm |
Peso unitário | 480 g |