Ponta de encaixe da flange de transmissão CV
Ponta chave caixa flange caixa vel., sext. dupla
CHAVE SW 36 MM BI-HEXAGONAL 1/2
Art.
1952001061
EAN 4250158112346
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
Para a instalação adequada da flange de acoplamento.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Automóveis de passageiros Mercedes-Benz, rolamento RA, W140/engrenagem de camião, transmissão MB, flange de acoplamento G2/24/26
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tamanho da ponta | 36 mm |
Tipo de ponta | Cabeça 12 faces |
Comprimento | 77 mm |
Peso unitário | 375 g |