Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Ponta para fio elétrico com manga de plástico, DIN 46228
PONTEIRAS ISOLADAS 1,5MM2 - 8MM
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
- Funil de inserção de polipropileno
- Fabricado na Alemanha
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para condutores de pequeno e de muito pequeno diâmetro, por exemplo, de acordo com a norma DIN EN 60228, classe 5 e 6
![]() | |
Secção transversal do fio | 1,5 mm² |
Cor | Preto |
Comprimento (l1) | 14 mm |
Comprimento da manga (l2) | 8,0 mm |
Diâmetro interno da manga (d1) | 1,7 mm |
Espessura da parede da manga (s1) | 0,15 mm |
Diâmetro interno do funil de inserção (d2) | 3,5 mm |
Espessura da parede do funil de inserção (s2) | 0,25 mm |
Resistência máx. à temperatura | 105 °C |
Material | Cobre electrolítico |
Superfície | Estanhado |
Sem halogéneo | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!