Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4

Ponta para fio elétrico com manga de plástico, DIN 46228
PONTEIRAS ISOLADAS 16MM2 - 12MM

Art. 0557300161

EAN 4011231463096

Entre na sua conta para ver preços
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4

Art. 0557300161
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
  • Funil de inserção de polipropileno

  • Fabricado na Alemanha
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para condutores de pequeno e de muito pequeno diâmetro, por exemplo, de acordo com a norma DIN EN 60228, classe 5 e 6

Secção transversal do fio

16,0 mm²

Cor

Azul

Comprimento (l1)

24 mm

Comprimento da manga (l2)

12,0 mm

Diâmetro interno da manga (d1)

5,8 mm

Espessura da parede da manga (s1)

0,20 mm

Diâmetro interno do funil de inserção (d2)

8,8 mm

Espessura da parede do funil de inserção (s2)

0,40 mm

Resistência máx. à temperatura

105 °C

Material

Cobre electrolítico

Superfície

Estanhado

Sem halogéneo

Sim

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate descarnador, ajustável

ALICATE DESCARNADOR 0.02-10 MM2

Ajuste da profundidade de corte integrado para um ajuste preciso com diferentes materiais de isolamento
x 1 Un.
Alicate de cravar com aperto frontal

ALICATE DE CRAVAR PONTEIRAS 0,08-16MM2

Para ponteiras com e sem isolamento para fio elétrico
x 1 Un.
Alicate de cravar 2C p/ ponteiras fio elétrico

CRMPPLRS-WENDFER-(10,0-25,0SMM)

Premium manual crimping tool made in Germany
x 1 Un.
Alicate descarnador, ajustável

ALICATE DESCARNADOR 4-16 MM2

Ajuste da profundidade de corte integrado para um ajuste preciso com diferentes materiais de isolamento