Ponte do motor com suporte universal
Ponte de motor ajustável, versão extralonga
PONTE DE MOTOR AJUSTÁVEL
Art.
1952003110
EAN 4046777595123
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
Ponte do motor universal com suporte de quatro pontos
- Permite um acesso mais fácil e seguro a todas as peças mecânicas sob o motor
- A ponte do motor pode ser instalada rápida e facilmente, uma vez que pode ser instalada em diversas posições graças aos pés ajustáveis
- Suportes em borracha
- Inclinação ajustável
- Dois ganchos de extração ajustáveis
- Adequado para utilização em veículos, desde automóveis ligeiros até carrinhas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Distância mín./máx. entre os pontos de apoio | 700-1720 mm |
Capacidade de carga | 330 kg |
Peso unitário (55) | 14620,000 g |