Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ponteira para pistola de ar comprimido

Ponteira para pistola de ar comprimido
BICO P/PISTOLA

Art. 071492 16
EAN 4011231723251

Entre na sua conta para ver preços
Ponteira para pistola de ar comprimido

Art. 071492 16
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
Forma angular para áreas de difícil acesso
  • Material: latão, niquelado

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação

M12 x 1,25

Comprimento do tubo

250 mm

Diâmetro do bocal

3 mm