Ponteira para pistola de sopro
Ponteira para pistola de ar comprimido
PONTEIRA 100MM
Art. 071492 14
EAN 4011231723237
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
Forma angular para áreas de difícil acesso
- Material: latão, niquelado
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação | M12 x 1,25 |
Comprimento do tubo | 100 mm |
Diâmetro do bocal | 3 mm |