Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ponteira para pistola de sopro

Ponteira para pistola de ar comprimido
PONTEIRA 150MM

Art. 071492 15

EAN 4011231723244

Entre na sua conta para ver preços
Ponteira para pistola de sopro

Art. 071492 15
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
Forma angular para áreas de difícil acesso
  • Material: latão, niquelado

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação

M12 x 1,25

Comprimento do tubo

150 mm

Diâmetro do bocal

3 mm