Porca de cravar
Porca garra para madeira, zincada, com garras cravar
PORCA DE GARRA P/MADEIRA
Art. 037610 16
EAN 4011231351904
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
Aço, galvanizado passivado a azul (A2K)
- Aço galvanizado passivado a azul
Aviso
Os conetores ficam nivelados sem saliências, o que é ideal para a produção de mobiliário.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Para processamento em madeira e materiais de madeira.
Instruções
Faça um furo e insira a porca no orifício roscado até estar bem colocada e nivelada com a madeira.
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M10 |
Altura (h1) | 16 mm |
Altura da ponta de perfuração (a1) | 9 mm |
Largura (b1) | 25 mm |
Ø do furo | 11,5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |