Porca de cravar com cabeça de embeber e haste semissextavada
Aço inox A2, cabeça de embeber pequena
NUT-RIV-CS-SML-HEX-(0,5-3,0)-A2-14,0-M5
Art.
094255 5
EAN 4065232075376
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107612.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com haste semissextavada e cabeça redonda achatada/cabeça de embeber
- Material: Aço inox A2
- Sem crómio (VI)
- Resistência de rotação muito elevada
- Saliência mínima da cabeça
- Pode ser utilizado com componentes revestidos
- Sem necessidade de escarear os furos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M5 |
Largura entre faces | 7 mm |
Comprimento (l1) | 14 mm |
Diâmetro da cabeça (d1) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 0,9 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. (s1) | 0,5-3 mm |
Carga de ruptura por tracção | 11760 N |
Carga de rutura e corte | 2950 N |
Binário máx. de aperto | 12 Nm |
Detalhe da haste | Com haste hexagonal parcial |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber pequena |