Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca de cravar com cabeça redonda achatada

Porca de cravar, cabeça achatada, alumínio
PORCA CRAVAR CAB. CIL. ALUM. M5X12

Art. 094820 5
EAN 4047376817685

Entre na sua conta para ver preços
Porca de cravar com cabeça redonda achatada

Art. 094820 5

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com cabeça redonda achatada
Aviso

Os valores especificados são fornecidos como orientação. Por este motivo, as informações podem variar consoante a peça, tolerância do furo e rugosidade da superfície.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Superfície

Simples

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M5

Diâmetro da cabeça (d1)

11,0 mm

Diâmetro exterior (d2)

7,0 mm

Comprimento (l1)

12 mm

Altura da cabeça (k1)

1,0 mm

Intervalo de aperto mín./máx. (s1)

0,5-3,0 mm

Ø do furo

7,1 mm

Carga de ruptura por tracção

4300 N

Binário máx. de aperto

4 Nm

Tipo de cabeça

Cabeça de cúpula