Porca de embutir tipo B Com ranhura
Porca de embutir, tipo B
PORCA DE GARRA P/MADEIRA
Art.
037608 23
EAN 4011231351898
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
- A ligação pode ser solta quantas vezes for necessário
- Aparafuse rapidamente nos furos usando ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas
- Rosca macho autorroscante afiada
Aviso
Utilize as pontas correspondentes (n.º de artigo 0614) como ferramentas de inserção.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Madeira, plástico e outros materiais macios.
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Diâmetro exterior (d2) | 16 mm |
Comprimento (l1) | 23 mm |
Tamanho da fenda | Fenda |