Porca de embutir Tipo SK
Porca de embutir, tipo SK
PORCA DE GARRA P/MADEIRA
Art.
037616 18
EAN 4011231352000
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
Com chave sextavada
- A ligação pode ser solta as vezes que forem necessárias
- Aparafusamento rápido em furos mediante ferramentas manuais, elétricas ou pneumáticas
- Rosca macho muito afiada e autocortante
Aviso
Utilize as pontas correspondentes (n.º de artigo 0614) como ferramentas de inserção.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Madeira, plástico e outros materiais macios.
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Diâmetro exterior (d2) | 12 mm |
Comprimento (l1) | 18 mm |
Tamanho da fenda | SI6 |