Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca de escape com fenda, tamanho reduzido da chave de boca Aço fortemente revestido a cobre em conformidade com a norma DIN 14441

Porca de escape com fenda DIN 14441
PORCA DIN 14441

Art. 03662
EAN 4045989777389
Entre na sua conta para ver preços
Porca de escape com fenda, tamanho reduzido da chave de boca Aço fortemente revestido a cobre em conformidade com a norma DIN 14441

Art. 03662
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M8

Diâmetro do colar (d1)

11,5 mm

Altura (h1)

8,5 mm

Largura entre faces (s1)

12 mm

Material

Aço

Classe de resistência

6

Superfície

Cobreado

Design

Tamanho reduzido da chave de boca

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1,25 mm

Corresponde à peça de substituição original

A0009903250