Porca de expansão Tipo 4
Porca de expansão, tipo 4
PORCA PLAST DE EXPANSAO - TIPO 4
Art.
0501121125
EAN 4056807687506
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
Adequada para furos ovais
- Montagem unilateral, pelo que tem função de porca de segurança
- Não pode ser rodada
- Resistente à corrosão
- Elevada força de retenção e ajuste seguro no componente
- A flange pode servir de espaçador
- Não há contacto direto entre a folha de metal e o parafuso
- Pode ser utilizada de novo após a remoção
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Aperto de folhas com parafusos
Adequado para diâmetro mín./máx. de parafuso | 4,2-4,5 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,8-2,5 mm |
Comprimento mín./máx. | 12,8-12,8 mm |
Altura total | 10 mm |
Largura mín./máx. | 7-7 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Cor | Neutro |
Corresponde à peça de substituição original | 699280, 7677856, 7703081019 |