Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca de mama sextavada, forma alta DIN 1587, aço, classe de resistência 6, galvanizado passivado a azul (A2k)

PORCA-MAMA-ZN-DIN1587-A-M4

Art. 03564

EAN 4011231344470

Entre na sua conta para ver preços
Porca de mama sextavada, forma alta DIN 1587, aço, classe de resistência 6, galvanizado passivado a azul (A2k)

Art. 03564

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ideal para proteger as extremidades roscadas

Aviso

Design não rebaixado

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Normas

DIN 1587

Material

Aço

Classe de resistência

6

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Forma

Redondo

Design

Sem rebaixo, Perfil elevado

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M4

Altura (h1)

8 mm

Accionador externo (s1)

WS7

Tipo de rosca

Rosca métrica

Classe do produto

A

Altura do hexágono

3,2 mm