Porca de segurança dentada A2 aço inox, sem tratamento
Similar a DIN 6923, aço inox A2 sem tratamento, dentes fixação
MU-SPEZA-AE DIN6923-A2-SW13-M8
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 6923 foi retirada e substituída pela norma EN 1661. Existem algumas semelhanças (rosca fina removida | Largura em planos para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M8 |
Altura (h1) | 8 mm |
Diâmetro da flange (dc) | 17,9 mm |
Accionador externo (s1) | WS13 |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 50 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Dentes de fixação |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |
Inclinação | 1,25 mm |