Porca de segurança dentada
DIN 6923 aço zincado 8 Geomet 500 dentes de fixação
NUT-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-8-(GE5A)-M10
Art.
4948710
EAN 7321130225150
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
Similar a DIN 6923, aço 8, Geomet 500
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M10 |
Altura (h1) | 10 mm |
Diâmetro da flange (dc) | 21,8 mm |
Accionador externo (s1) | WS15 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8 |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Dentes de fixação |
Tipo de cabeça | Cabeça hexagonal com flange |
Inclinação | 1,5 mm |