Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca de segurança dentada classe de resistência de aço 8, galvanizado passivado a azul (A2K)

PORCA RECART.SEM.DIN6923 -8-(A2K) M6

Art. 039406

EAN 4038898767626

Entre na sua conta para ver preços
Porca de segurança dentada classe de resistência de aço 8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 039406

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 6923 foi retirada e substituída pela norma EN 1661. Existem algumas semelhanças (rosca fina removida | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M6

Altura (h1)

6 mm

Diâmetro da flange (dc)

14,2 mm

Accionador externo (s1)

WS10

Normas

6923 semelhante

Material

Aço

Classe de resistência

8

Superfície

Galvanizado

Design

Com flange

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Dentes de fixação

Função de bloqueio

Dispositivo antidesaperto, bloqueio

Inclinação

1 mm

Conforme RoHS

Sim

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica