Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca de segurança dentada classe de resistência de aço 8, galvanizado passivado a azul (A2K)

PORCA SERRILHADA DIN6923 CL8 ZN M5

Art. 039405

EAN 4045727134467

Entre na sua conta para ver preços
Porca de segurança dentada classe de resistência de aço 8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 039405
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
A norma DIN 6923 foi retirada e substituída pela norma EN 1661. Existem algumas semelhanças (rosca fina removida | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M5

Altura (h1)

5 mm

Diâmetro da flange (dc)

11,8 mm

Accionador externo (s1)

WS8

Normas

DIN 6923 similar

Material

Aço

Classe de resistência

8

Superfície

Galvanizado

Design

Com flange

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Dentes de fixação

Função de bloqueio

Dispositivo antidesaperto, bloqueio

Inclinação

0,8 mm

Conforme RoHS

Sim