Porca gaiolaPrestole, tipo 1
Porca gaiolaPrestole, tipo 1
MOLA FRISO VAG
Art.
0501101436
EAN 4099618056369
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
Ideal for vibration-resistant applications
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Ø mín./máx. do furo | 13,00-14,50 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,80-1,60 mm |
Altura (A) | 8,70 mm |
Espessura do material (s) | 0,60 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Mola de aço CK 67 |
Adequado para fabricante de veículo | Universal, VAG |
Corresponde à peça de substituição original | N10327101 |
local de instalação | Interior, Parte inferior da carroçaria |