Porca hexagonal, polegada
ASME B18.2.2, aço galvanizado UNF
PORCA HEX-GR2-ZN- 10 32
Art.
7753011
EAN 4061338790106
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
ASME B18.2.2, aço, galvanizado, passivado a azul, UNF (rosca fina)
1 POLEGADA (in) = 25,4 mm
Tolerância de rosca padrão de acordo com ASME B1.1 = 2B (para rosca interna)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Classe de resistência | GR2 |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (D) | 0.1890 in |
Número de entradas rosca por polegada | 32 |
Tipo de rosca | UNF |
Altura (m1) | 0.117 in |
Largura entre faces (s1) | 3/8 pol. |