Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca móvel VARIFIX®

Porca móvel VARIFIX galvanizada para calhas estriadas
PORCA DE CALHA VARIFIX M10-41/41
VARIFIX

Art. 0862064010
EAN 4011231792394

Entre na sua conta para ver preços
Porca móvel VARIFIX®

Art. 0862064010

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Também adequada para a montagem de calhas estriadas

Tipo de fixação


  • Juntas antiderrapantes ou salientes/transversais com parafuso sectavado, encaixe roscado ou haste (4.6), anilha e porca

  • Ligação de junta antiderrapante ou saliente/transversal com encaixe


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, a reciclabilidade e o teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Recomendada para a fixação direta de abraçadeiras para tubos ou para a fixação entre a calha de montagem e o componente de ligação

Adequado para calha de conjunto

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Largura (B)

20 mm

Length (L)

35 mm

Tipo de rosca x diâmetro nominal (G)

M10

Thickness (t)

6 mm

Surface

Galvanizado

Material

Aço

Peso unitário

26.500 g

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição