Porca para manga, cabeça de queijo
W-0392 bronze níquel platinado
PORCA CRAVAR M5
Art.
03925 15
EAN 4011231354356
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
W-0392, bronze, níquel platinado (E2J)
- As porcas para manga são principalmente utilizadas para acessórios de fixação, em particular, espelhos de porta.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M5 |
Diâmetro exterior (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 15 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9 mm |
Largura da ranhura | 1,2 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 9 mm |
Conforme RoHS | Sim |