Porca quadrada
DIN 557, aço galvanizado 5
DIN557 -5- (A2K) M6
Art.
033700016
EAN 4038898301332
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
DIN 557, aço galvanizado 5, passivado a azul (A2K)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M6 |
Altura (m1) | 5 mm |
Accionador externo (s1) | SW10 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 5 |
Superfície | Galvanizado |
DIN | 557 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Diâmetro nominal | 6 mm |
Largura entre cantos (e) | 14,1 mm |