Porca quadrada
DIN 557, aço inox A2 simples
MU-4KT-DIN557-A2-SW13-M8
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
DIN 557, aço inox A2, simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M8 |
Altura (m1) | 6,5 mm |
Accionador externo (s1) | SW13 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
DIN | 557 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,25 mm |
Diâmetro nominal | 8 mm |
Largura entre cantos (e) | 18,4 mm |