Porca quadrada, perfil baixo
DIN 562, aço inox A2 simples
MU-4KT-DIN562-A2-SW7-M4
Art.
03444024
EAN 4048539217540
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
DIN 562, aço inox A2, simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M4 |
Altura (m1) | 2,2 mm |
Accionador externo (s1) | SW7 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
DIN | 562 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal | 4 mm |
Largura entre cantos (e) | 8,9 mm |