Porca serrilhada, forma alta
DIN 466 aço inox A1 descoberto
DIN466 A1 M6
Art.
038706
EAN 4048539508228
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
DIN 466, aço inox A1, simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço inox A1 |
Classe de resistência | 50 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | Alta |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M6 |
Altura (h1) | 15 mm |
Diâmetro exterior (dk) | 24 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro exterior 2 (d2) | 12 mm |
Diâmetro nominal | 6 mm |