Porca sextavada, 1,5xd alta
DIN 6330, aço sem tratamento 10
PORCA D6330 -10- 1,5D M10
Art.
0369920
EAN 4046777254655
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
DIN 6330, aço 10, simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M20 |
Altura (m1) | 30 mm |
Accionador externo (s1) | SW30 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Simples |
Largura entre cantos (e) | 33,53 mm |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | B |