Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada DIN 934, aço I10I, galvanizado a amarelo, cromado (A2C/A3C)

DIN 934, aço I10I, galvanizado a amarelo
MU-6KT-DIN934-I10I-SW24-(A2C)-M16

Art. 032416
EAN 4011231340281

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada DIN 934, aço I10I, galvanizado a amarelo, cromado (A2C/A3C)

Art. 032416

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

As porcas sextavadas em conformidade com a norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2


  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.


A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Medidas das chaves alterada para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca normal | ISO 8673 para rosca fina).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M16

Altura (m1)

13 mm

Accionador externo (s1)

WS24

Normas

DIN 934

Material

Aço

Classe de resistência

I10I

Superfície

Galvanizado a amarelo

Conforme RoHS

Não