Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada

Porca sextavada DIN 934, aço I6I / I8I galvanizado
DIN934 -8- (A2K) M16

Art. 031716
EAN 4011231333818

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada

Art. 031716
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
DIN 934, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Aviso

As porcas sextavadas em conformidade com a norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.


  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.


A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca normal | ISO 8673 para rosca fina).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M16

Altura (m1)

13 mm

Accionador externo (s1)

WS24

Normas

DIN 934

Material

Aço

Classe de resistência

I8I

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim