Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada

DIN 934, aço I6I/I8I galvanizado passivação espessa
DIN934-I8I-WS13-(VZD)-M8

Art. 031758
EAN 4068363930347

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada

Art. 031758
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
DIN 934, aço I8I, galvanizado, passivado com película espessa (VZD)

Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).



Resumo das vantagens:



  • Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C

  • Capacidade térmica até 120 °C

  • Distribuição uniforme da camada
Aviso

As porcas sextavadas em conformidade com norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.


  • A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.


A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Ø nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Medidas das chaves alteradas para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca standard | ISO 8673 para rosca fina).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M8

Altura (m1)

6,44 mm

Accionador externo (s1)

WS13

Material

Aço

Classe de resistência

I8I

Superfície

Passivação com camada espessa galvanizada

Conforme RoHS

Sim