Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada ISO 4032 poliamida 6.6, natural

MU-6KT-ISO4032-PA6.6-SW7-M4

Art. 03234

EAN 4011231339957

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada ISO 4032 poliamida 6.6, natural

Art. 03234

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Rosca métrica standard

  • Resistência à tração 60-80 N/mm²

  • Resistente a óleos minerais, petróleo e soluções alcalinas fracas.

  • Resistentes a temperaturas de -40 °C a +150 °C

  • Absorção de água 8-10%
Aviso

A ISO 4032 substitui a DIN 934 | Não existem semelhanças | Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | Apenas para a rosca standard | A rosca fina foi movida para ISO 8673.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M4

Altura (m1)

3,2 mm

Accionador externo (s1)

WS7

Normas

4032

Material

PA 6,6 - Poliamida

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica