Porca sextavada
ISO 4032 aço 8 galvanizado passivado com camada espessa
KMS. NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-(VZD)-M10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A ISO 4032 substitui a DIN 934 | Não existem semelhanças | Diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | Apenas para a rosca standard | A rosca fina foi movida para ISO 8673.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M10 |
Altura (m1) | 8,4 mm |
Accionador externo (s1) | WS16 |
Normas | ISO 4032 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8 |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Conforme RoHS | Sim |