Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada

DIN 934, aço I8I, zincado, prateado
NUT-HEX-DIN934-I8I-WS17-(ZFSHL)-M10

Art. 452424210
EAN 4065233123052

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada

Art. 452424210

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN 934, aço |8|, zincado, prateado (ZFSHL)

Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos com requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.



A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:


  • Diâmetro ≥ M6 - 480 h*

  • Diâmetro ≥ M10 - 720 h*


  • *Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:


  • Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.

  • Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09-0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M10

Altura (m1)

8 mm

Accionador externo (s1)

WS17

Material

Aço

Classe de resistência

I8I

Superfície

Zincado, prateado

Conforme RoHS

Sim