Porca sextavada
DIN 934, aço I6I/I8I galv. amarelo
PORCA SEXT.CL 8.GVZ.AMA DIN934 M6
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Com capacidade de carga limitada
Os parafusos sextavados de classe de resistência 8.8 devem ser emparelhados com porcas de classe de resistência 8 ou superior.
As porcas sextavadas em conformidade com a antiga norma DIN 934, com altura nominal inferior, não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 20898-2.
A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
A DIN 934 foi substituída pela DIN ISO 4032
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M6 |
Altura (m1) | 5 mm |
Accionador externo (s1) | SW10 |
Material | Aço |
Classe de resistência | I8I |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Conforme RoHS | Não |