Porca sextavada com aba
Similar DIN 6923, aço 8, galv., pass. pelíc. esp., dentes fix.
NUT-SER-SIDIN6923-8-WS7-(VZD)-M4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M4 |
Altura (h1) | 4 mm |
Diâmetro da flange (dc) | 10 mm |
Accionador externo (s1) | WS7 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8 |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Conforme RoHS | Sim |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Dentes de fixação |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |
Tipo de cabeça | Cabeça hexagonal com flange |
Inclinação | 0,7 mm |