Porca sextavada com elemento de fixação (sem inserção metálica) ISO 7040, aço 8, zinco níquel, prateado (ZNSHL)
ISO 7040, aço 8, zinco níquel
ISO7040 -8- (ZNSHL) M6
Art. 45349026
EAN 4056807873909
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elementos de fixação galvanizados com revestimento prateado zinco níquel (ZNSHL) e sem crómio (VI) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360 h*
- Diâmetro ≥ M4 – 600 h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720 h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no ensaio de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Resumo das vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ–0,14 μ devido à camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A ISO 7040 substitui a DIN 982 | Existem ligeiras semelhanças | Rosca M7, M18, M22 removida | Porca M3, M4, M30 e M36 adicionada | Altura da porca alterada | Medidas das chaves M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida| ISO 7040 aplica-se às classes de resistência 5, 8, 10.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M6 |
Altura (h1) | 8 mm |
Accionador externo (s1) | WS10 |
Normas | ISO 7040 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8 |
Superfície | Zinco-níquel |
Conforme RoHS | Sim |
Período de protecção contra corrosão | 600 h |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação do anel em poliamida |
Função de bloqueio | Bloqueio contra desaperto através da fixação |