Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada com elemento de fixação (sem inserção metálica)

ISO 7040, aço 8 galv. passivado c/camada espessa e vedação
MU-6KT-STOP-ISO7040-8-(ZSML)-M24

Art. 453400224

EAN 4057709889395

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada com elemento de fixação (sem inserção metálica)

Art. 453400224

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

ISO 7040, aço 8, galvanizado com camada espessa passivada (ZSML)

Os elementos de ligação galvanizados com camada espessa passivada (ZSML) e sem crómio (VI) representam uma alternativa segura para o futuro em comparação com superfícies que contém crómio (VI). O revestimento consiste numa camada de zinco com passivação numa base (crómio III) e numa camada de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).



Resumo das vantagens:



  • Substituição de maior qualidade de revestimentos galvanizados comuns, como A2C ou A3C

  • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas

  • Capacidade térmica até 120 °C

  • Distribuição uniforme da camada

  • Funcional e decorativo

Aviso

A norma ISO 7040 substitui a norma DIN 982 | Existem algumas semelhanças | Roscas M7, M18 e M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Medidas das chaves para as roscas M10, M12 e M14 alteradas para 16 mm, 18 mm e 21 mm | Rosca fina incluída na norma ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida| ISO 7040 aplica-se às classes de resistência 5, 8, 10.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M24

Altura (h1)

25 mm

Accionador externo (s1)

WS36

Normas

ISO 7040

Material

Aço

Classe de resistência

8

Superfície

Galvanizado com camada espessa passivada

Conforme RoHS

Sim

Período de protecção contra corrosão

264 h

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Peça de fixação do anel em poliamida

Função de bloqueio

Bloqueio contra desaperto através da fixação