Porca sextavada com elemento de fixação (sem inserção metálica)
ISO 7040, aço 8 galvanizado prateado
NUT-HEX-SLOK-ISO7040-8-(ZFSHL)-M8
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva standard na construção de viaturas.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720 h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A ISO 7040 substitui a DIN 982 | Existem ligeiras semelhanças | Rosca M7, M18, M22 removida | Porca M3, M4, M30 e M36 adicionada | Altura da porca alterada | Larguras entre faces M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida| ISO 7040 aplica-se às classes de resistência 5, 8, 10.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M8 |
Altura (h1) | 9,5 mm |
Accionador externo (s1) | WS13 |
Normas | ISO 7040 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8 |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Período de protecção contra corrosão | 480 h |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação do anel em poliamida |
Função de bloqueio | Bloqueio contra desaperto através da fixação |