Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálico)
DIN 6925, aço simples 8
DIN6925 -8- M10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 6925 foi substituída pela norma ISO 7042. Existem algumas semelhanças limitadas (Roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 removidas | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10513 | ISO 7042 válida para classes de resistência 5, 8, 10, 12).
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M10 |
Altura (m1) | 10 mm |
Accionador externo (s1) | SW16 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8 |
Superfície | Simples |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação metálica, 1 un. |
Função de bloqueio | Dispositivo antiperda, fixação |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Conforme RoHS | Sim |