Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálico) rosca fina
DIN 980 aço galvanizado 8, rosca fina
DIN985 -I8I- (A2K) M12X1,5
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 980 foi substituída pela norma ISO 10513. Existem ligeiras semelhanças (rosca M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 e M39×3 removida | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca standard incluída em ISO 7042 | Classe de resistência 5 removida| ISO 10513 aplica-se às classes de resistência 8, 10, 12).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M12 x 1,5 |
Altura (m1) | 12 mm |
Accionador externo (s1) | SW19 |
Material | Aço |
Classe de resistência | I8I |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação metálica, 1 un. |
Função de bloqueio | Dispositivo antiperda, fixação |