Porca sextavada com travamento (sem inserção metálica) ISO 7040, aço inox A2-70, simples
ISO 7040, aço inox A2 simples 70
NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS8-M5
Art. 5162000405
EAN 4053479388007
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A ISO 7040 substitui a DIN 982 | Existem ligeiras semelhanças | Rosca M7, M18, M22 removida | Porca M3, M4, M30 e M36 adicionada | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida| ISO 7040 aplica-se às classes de resistência 5, 8, 10.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M5 |
Altura (h1) | 6,8 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Normas | ISO 7040 |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação do anel em poliamida |
Função de bloqueio | Bloqueio contra desaperto através da fixação |