Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada, conjunto autobloqueio

DIN 985, aço 8, galvanizado, 600 peças em mala de sistema
CONJ.DE PORC.FRENADAS DIN985 ZN

Art. 5964036800
EAN 4046777622461
Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada, conjunto autobloqueio

Art. 5964036800
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
600 peças no sistema de malas 4.4.1 DIN 985, aço I8I e I6I, galvanizado, passivado a azul (A2K)

Conjunto de 600 peças


  • 100 porcas sextavadas, com autobloqueio, M4

  • 100 porcas sextavadas, com autobloqueio, M5

  • 100 porcas sextavadas, com autobloqueio, M6

  • 100 porcas sextavadas, com autobloqueio, M8

  • 50 porcas sextavadas, com autobloqueio, M10

  • 50 porcas sextavadas, com autobloqueio, M10 x 1 mm

  • 50 porcas sextavadas, com autobloqueio, M12

  • 50 porcas sextavadas, com autobloqueio, M12 x 1,5 mm
Aviso

Classe de resistência I8I e I6I

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Classe de resistência

I8I

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Peça de fixação do anel em poliamida

Função de bloqueio

Bloqueio contra desaperto através da fixação

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Tipo de rosca

Rosca métrica

Peso unitário

5000,000 g

Número de peças do conjunto/kit

600 UNID

Incluído na encomenda:
50 x
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

DIN985 -8- (A2K) M10

Descrição:
M10
DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Quantidade: 50 x
50 x
Porca sextavada, perfil baixo DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)

PORCA.FR/NYLON.CL 8 ZN DIN985 M10P100

Descrição:
M10 x 1
Com elemento de fixação (inserção não metálica), rosca fina
Quantidade: 50 x
50 x
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

DIN985 -8- (A2K) M12

Descrição:
M12
DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Quantidade: 50 x
50 x
Porca sextavada, perfil baixo DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)

DIN985 -8- (A2K) M12X1,5

Descrição:
M12 x 1,5
Com elemento de fixação (inserção não metálica), rosca fina
Quantidade: 50 x
100 x
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

DIN985 -6- (A2K) M4

Descrição:
M4
DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
100 x
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

PORCA-STOP-DIN985-6-SW10-(A2K)-M5

Descrição:
M5
DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
100 x
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

DIN985 -8- (A2K) M6

Descrição:
M6
DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
100 x
Porca sextavada, perfil baixo, com anilha (sem inserção metálica)

PORCA-STOP-DIN985-8-SW13-(A2K)-M8

Descrição:
M8
DIN 985, aço I6I/I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
1 x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1

INTERIOR 4.4.1. - 8 DIVISÓRIAS

Descrição:
Número de compartimentos: 8 UNID; Largura do compartimento x profundidade do compartimento x altura do compartimento: 78 x 107 x 52 mm
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade: 1 x