Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 982, aço inox A4, simples

DIN 982, aço inox A4 descoberto
PORCA DIN982 - A4- M8

Art. 0397018

EAN 4047376385320

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 982, aço inox A4, simples

Art. 0397018

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 982 foi substituída pela norma ISO 7040. Existem algumas semelhanças limitadas (Roscas M7, M18, M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida | ISO 7040 válida para classes de resistência 5, 8, 10).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M8

Altura (h1)

9,5 mm

Accionador externo (s1)

WS13

Normas

DIN 982

Material

Aço inox A4

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio

Peça de fixação do anel em poliamida

Função de bloqueio

Bloqueio contra desaperto através da fixação