Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica)
DIN 982, aço 10, galvanizado a amarelo
FEMEA FRENADA M6 CL10
Art. 037171206
EAN 4038898679332
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 982 foi retirada e substituída pela norma ISO 7040. Existem algumas semelhanças limitadas (Roscas M7, M18, M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Medidas das chaves M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida | ISO 7040 válida para classes de resistência 5, 8, 10).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M6 |
Altura (h1) | 8 mm |
Accionador externo (s1) | WS10 |
Normas | DIN 982 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Conforme RoHS | Não |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Peça de fixação do anel em poliamida |
Função de bloqueio | Bloqueio contra desaperto através da fixação |