Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Porca sextavada frenada com flange (inserção não metálica) DIN 6926, aço 8, galvanizado passivado a azul (A2K)

DIN 6926, aço 8, galvanizado
NUT-HEX-FLG-DIN6926-8-(A2K)-M12

Art. 036899912
EAN 4055375552940

Entre na sua conta para ver preços
Porca sextavada frenada com flange (inserção não metálica) DIN 6926, aço 8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 036899912

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 250 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma DIN 6926 foi retirada e substituída pela norma EN 1663. Existem ligeiras semelhanças (Porcas com rosca fina incluídas na norma DIN EN 1666 | Altura da porca alterada | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm | Classe de resistência 12 removida), (Porcas com rosca standard incluídas na norma DIN EN 1663 | Altura da porca alterada | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm | Classe de resistência 12 removida | Classe de resistência 6 adicionada).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (D)

M12

Altura (h1)

16,1 mm

Diâmetro da flange (dc)

26 mm

Accionador externo (s1)

WS18

Normas

DIN 6926

Material

Aço

Classe de resistência

8

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim