Porca sextavada, perfil baixo
DIN 439, aço, galvanizado a amarelo
DIN439 B04 (A3C) M12
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma DIN 439 forma B foi retirada e substituída pela norma ISO 4035. Existem algumas semelhanças (classes de resistência para aços inox alterados de 50 para 025 e de 70 para 035) | Medidas das chaves alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal M1.8 removido | Apenas a rosca standard está incluída na norma ISO 4035 | A rosca fina foi movida para ISO 8675.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M12 |
Altura (m1) | 6 mm |
Accionador externo (s1) | WS19 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 04 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Conforme RoHS | Não |