Porca sextavada, perfil baixo
ISO 4035, aço 04, galvanizado, passivado com película espessa
ISO4035-04-SW8-(VZD)-M5
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (VZD) de zinco sem crómio (VI) galvanizado oferecem uma alternativa segura para o futuro para superfícies com crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M5 |
Altura (m1) | 2,75 mm |
Accionador externo (s1) | WS8 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 04 |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Classe do produto | B |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Conforme RoHS | Sim |