Porca sextavada, perfil baixo
ISO 4035 aço 04, zincado
ISO4035 04 (ZFSHL) M24
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os revestimentos zincados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de viaturas.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720 h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento zincado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A ISO 4035 substitui a DIN 439-2 (com chanfradura) | Existem algumas semelhanças | Classes de resistência para aços inox alterados de 50 para 025 e de 70 para 035 | Larguras em planos alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal para M1.8 removido | ISO 4035 apenas governa a rosca standard | A rosca fina foi movida para ISO 8675.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M24 |
Altura (m1) | 12 mm |
Accionador externo (s1) | SW36 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 04 |
Superfície | Zincado, prateado |
Período de protecção contra corrosão | 720 h |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Classe do produto | B |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Conforme RoHS | Sim |